Beli baut htb a325 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp83.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  2. HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp84.900

    HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : - Baut akan dilengkapi dengan sertifikat jika order minimal 1 Juta Rupiah.- Baut A325 dan Mur 2H
  3. monotaro.id Hex Bolt A325 (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro.id Hex Bolt A325 (Baut Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja A325
    • Surface Treatment: Heat Treated Steel
  4. TAF Baut Baja A325 Full Drat
    Mulai

    Rp6.900

    TAF Baut Baja A325 Full Drat
    atribut:
    • Drat Size: T 13
    • Grade: A325
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  6. Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x90mm (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x90mm (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Size: M12
    • Length (mm): 90
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
    • Thread Pitch (mm): 1.75
  7. monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp839.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Informasi Produk : Baut dilengkapi dengan sertifikat min.order 5 Juta
    atribut:
    • Material: Baja A-325
    • Drat Type: Half drat
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
  8. Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x70mm (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x70mm (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Size: M12
    • Length (mm): 70
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Half drat
    • Thread Pitch (mm): 1.75
  9. monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  10. TAF Baut Baja A325 Half Drat
    Mulai

    Rp8.900

    TAF Baut Baja A325 Half Drat
    atribut:
    • Drat Size: T 13
    • Grade: A325
  11. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Nut 8.8 HDG Full Thread Set Flat Ring + Spring Ring Small Pack (Baut Mur Hexagonal)
    53%
    Mulai

    Rp36.900

  12. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  14. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  15. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread UNC (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp8.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread UNC (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Black Steel
    • Drat Type: Full drat
  16. ERA Piping PPR Pressure Pipe (Pipa Air Panas Dingin PPR)
    Mulai

    Rp60.900

    ERA Piping PPR Pressure Pipe (Pipa Air Panas Dingin PPR)
    Deskripsi:
    ERA Piping Systems, PPR Pipe Fitting, PPR PRESSURE PIPES, PN12.5/PN20/PN16/PN25, PR001, (DIN8077/8088), DVGWSystem:ERA PPR pipes, due to its high impact strength and light weight makes it most reliable and sophisticated system to be employed in plumbing applications and water supply(hot and cold).   Specification:PPR is very economically placed in comparison to most of the alternative piping system.PPR has been designed and produced as a piping system for hot and cold water supply as well as for heating applications.   These PPR systems have a high temperature and pressure resistance and are suitable for drinking water.Product advantages:health and environmental protection. Polypropylene is an environmentally friendly material and can be used as drinking water transport.the joint with hot melt connection, become one body, 100% no leakage, other materials with wire connection, its seepage resistance is less, also avoid the toxicity of glue bonding.conveying resistance is small.the price is cheap and moderate.long service life, according to the national standard GB/T18742 production and use can be used for 50 years.Craftsmanship - Excellent Copper MaterialsExcellent quality starts with 'core"Selected high-quality and environmentally friendly brass H-59High strength and good hardnessHeat and pressure resistant, resistant to corrosion"Create a good core" with sincerityDisadvantages of PPR pipesHeat resistance: The second weakness of PPR pipes is that their heat resistance is slightly poor. Usually, the long-term working temperature of PPR pipes cannot exceed 70 degrees Celsius. Otherwise, it will seriously reduce the service life of PPR pipes, and in severe cases, it may cause leakage and damage to household property. This is very important and should not be ignored.Pressure resistance: Compared with metal pipes, PPR pipes generally have poorer pressure resistance. When subjected to the same pressure, metal pipes will exhibit greater toughness, while PPR pipes may be damaged and unable to continue use. So, when choosing PPR pipes, it is important to pay attention to whether their pressure bearing capacity meets national standards, otherwise they must not be purchased.Price of accessories: As we all know, there is a certain limit to the length of each section of PPR pipe. In situations where the construction distance is long, a large number of joints are needed to connect PPR pipes. However, compared to PPR pipes, which are of good quality and affordable, the joints commonly used in PPR pipe construction are products with higher prices. Therefore, for waterway construction with long distances and multiple corners, higher prices of pipe fittings will reduce the cost-effectiveness of PPR pipes.PPR pipes are often used as water pipes in home decoration because they have various excellent characteristics, such as pressure resistance, corrosion resistance, long service life, and easy installation. Below, we will analyze from different perspectives whether PPR pipes are suitable as household water pipes.Voltage resistance performanceThe pressure resistance of PPR pipes is one of its fundamental advantages. Its working pressure can reach over 30 bar, far higher than the household water pressure of about 10 bar. Therefore, using PPR pipes as household water pipes can ensure smooth water flow and will not affect household water use due to insufficient pressure.Corrosion resistance performancePPR pipes have excellent corrosion resistance, especially against chemicals in household water. It is not easily oxidized and is not easily attacked by bacteria and viruses. Therefore, the use of PPR pipes can ensure the hygiene and safety of drinking water.Long service lifeThe service life of PPR pipes can reach over 50 years, which is longer than other types of pipes. This means that using PPR pipes for home decoration can reduce the trouble and cost of replacing water pipes.Easy to installAnother advantage of PPR pipes is their ease of installation. The connection method is simple, and professional PPR fittings can be used for connection without the need for special tools. Therefore, home users can easily complete the installation without affecting the overall aesthetics of the home.In summary, PPR pipes can be used as household water pipes. Its advantages such as pressure resistance, corrosion resistance, long service life, and easy installation make it an ideal choice for home decoration.
    atribut:
    • Certificate: DVGW
    • Color: Green
    • Connection: Socket
    • Length (m): 4
    • Material: PPR
    • Maximum Temperature (°C): 95
    • Maximum Temperature (°F): 203
    • Standard: DIN8077/8088
  17. Lesso Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)
    Mulai

    Rp46.900

    Lesso Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
  18. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  19. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack 8.8 Half Thread Steel (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack 8.8 Half Thread Steel (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Half drat
  20. monotaro.id Hex Bolt High Tensile HOTDIP Galvanized Steel Bolt Nut 8.8 HDG Set Half Thread Flat Plate with Small Pack Ring Spring (Baut Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp31.900

Daftar Harga baut htb a325 Terbaru November 2026
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp83.900
HSA Hex Bolt Nut ASTM A325 (Baut Mur Hexagonal)Rp84.900
monotaro.id Hex Bolt A325 (Baut Hexagonal)Rp82.900
TAF Baut Baja A325 Full DratRp6.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Rp6.900
Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x90mm (Baut Mur Hexagonal)Rp309.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack A-325 (Baut Mur Hexagonal)Rp839.900
Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M12x70mm (Baut Mur Hexagonal)Rp229.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Carbon Steel (Baut Mur Hexagonal)Rp7.900
TAF Baut Baja A325 Half DratRp8.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait